- 仕様
- ハウジング(ディスクリートワイヤ). 1 mmコンタクトピッチ、基板対ケーブル、基板対FPC、基板対マイクロ同軸ケーブルコネクタ. ベージュ 絶縁物 コンタクトインジケータ付き. 小型及び省スペース レセプタクルの共用 外形寸法の統一 さまざまな取り付けオプション アース接続 グローワイヤ対応(IEC60695-2-11準拠)
- 長さ(mm)
- 17.5
- 幅(mm)
- 1.5
- ピッチ(mm)
- 1
- 極数
- 8
- シリーズ
- DF19
- 材質(ハウジング)
- PA
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- DF19シリーズ
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート