HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose 電話コネクタ, オス LX40-12P
仕様
プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造
シリーズ
LX
材質(ハウジング)
合成樹脂
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68060100
LX40-12P
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください