HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11Z-26DP-2V(27)
ピッチ(mm)
2
極数
26
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(3個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68059348
DF11Z-26DP-2V(27)
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください