曜日別特売
DF11Z-26DP-2V(27) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11Z-26DP-2V(27) HIROSE(ヒロセ電機) 68059348

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 DF11Z-26DP-2V(27)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(3個)
注文コード
68059348
品番
DF11Z-26DP-2V(27)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
ピッチ(mm)
2
極数
26
シリーズ
DF11
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
2
行数
2
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする