曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 DF11-4DP-2DS(24) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワピッチ(mm)2極数4シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2表面処理コンタクト:錫行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル内容量1箱(14個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68062044DF11-4DP-2DS(24)
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする