HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF1Bシリーズ 圧着 DF1B-2428SCF
仕様
ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション
シリーズ
DF1B
表面処理
コンタクト:錫
最大電流(A)
1
適合電線(mm
2
)
(Max)0.2
材質(コンタクト)
リン銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68063460
DF1B-2428SCF
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください