曜日別特売

ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-24DES-2.5RC

ヒロセ電機 コネクタハウジング 24極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-24DES-2.5RC - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。
長さ(mm)
32.5
幅(mm)
11.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
24
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68063365DF1B-24DES-2.5RC
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする