ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.5mm 2列 DF1BZ-14DP-2.5DS
- 仕様
- 対応ピン長:4.5mm
- ピッチ(mm)
- 2.5
- 極数
- 14
- シリーズ
- DF1BZ
- 定格電圧(V)
- 250.0、500.0dc、650.0ac
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- Hirose 基板接続用Hirose の基板 DF1BZ シリーズスルーホール実装ライトアングル基板接続用ヘッダは、 14 極コンタクトを備えています。定格電圧は 250 V ac 、 500 V dc 、 650 V ac (耐電圧)で、定格電流は 3 A です。このヘッダは、コンタクト材質がスズめっき黄銅です。このコネクタは、念のため ID コンタクトの挿入に使用します。ID コンタクトと圧着コンタクトを使用すると、 1 つのケースで異なる電流容量のケーブルを混在させることができます。圧接部がケースで
- 動作温度範囲(℃)
- -35~85
- 結線方法
- はんだ
- テールピン長さ(mm)
- 3.3
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 表面処理(コンタクト)
- 錫
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(10個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























