HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 30極 ピッチ:1mm 2列 DF20A-30DS-1C
仕様
UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0
長さ(mm)
17.2
幅(mm)
5
ピッチ(mm)
1
極数
30
シリーズ
DF20
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF20シリーズ
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065447
DF20A-30DS-1C
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください