ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.2mm DF62C-5S-2.2C(11) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数5シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066330DF62C-5S-2.2C(11)
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする