曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 31極 1.0mm 2列 DF9-31P-1V(32)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 31極 1.0mm 2列 DF9-31P-1V(32) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりピッチ(mm)1極数31シリーズDF9定格電圧(V)150行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064948DF9-31P-1V(32)
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする