ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-40DS-1C(15)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 40極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-40DS-1C(15) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)22.28幅(mm)8.5ピッチ(mm)2極数40シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066759DF50S-40DS-1C(15)
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする