ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-6S-10.16C
- 仕様
- ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着ソケットハウジング. DF60シリーズ10.16 mm ピッチフリーハンギング圧着ソケットハウジング(圧着コンタクト用)は、最大45 Aの電流容量となっています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となってい
- 長さ(mm)
- 63
- 幅(mm)
- 18
- ピッチ(mm)
- 10.16
- 極数
- 6
- シリーズ
- DF60
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 併用可能製品
- 内部電源
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









