DF60-6S-10.16C ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-6S-10.16C HIROSE(ヒロセ電機) 68066540

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:10.16mm 1列 DF60-6S-10.16CDF60-6S-10.16C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68066540
品番
DF60-6S-10.16C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
ヒロセ電機10.16 mm DF60圧着ソケットハウジング. DF60シリーズ10.16 mm ピッチフリーハンギング圧着ソケットハウジング(圧着コンタクト用)は、最大45 Aの電流容量となっています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。このDF60シリーズ圧着ソケットハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となってい
長さ(mm)
63
幅(mm)
18
ピッチ(mm)
10.16
極数
6
シリーズ
DF60
材質(ハウジング)
PBT
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
内部電源
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする