曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1V(51)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.0mm 2列 DF50-50DP-1V(51) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数50シリーズDF50定格電圧100.0 V表面処理コンタクト:金行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号50シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065910DF50-50DP-1V(51)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする