曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.4mm 2列 DF40C-80DP-0.4V(58)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 80極 0.4mm 2列 DF40C-80DP-0.4V(58) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様かん合するDF40 SMTヘッダについては代表品番 ; 772-6737 772-6737 を確認してください。. ヒロセ電機DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ. DF40シリーズ0.4 mm基板対基板コネクタ及び基板対FPCヘッダ / ソケットコネクタは、高密度で低プロファイルの省スペース設計になっています。このコネクタの幅は最小3.38 mmとなっていますが、真空ピックアンドプレース実装用のスペースも十分に確保されています。このDF40シリーズコネクタは、高密度実装で多様な設計ができるようピッチ(mm)0.4極数80シリーズDF40定格電圧(V)30行数2定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 基板対FPC表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065018DF40C-80DP-0.4V(58)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする