ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)

ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68066366DF62B-6EP-2.2C(10)
オープン
639
703(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする