ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-20DS-1C(15)
- 仕様
- ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
- 長さ(mm)
- 12.28
- 幅(mm)
- 8.5
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 20
- シリーズ
- DF50
- 材質(ハウジング)
- PBT
- 行数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- オス・メス
- メス
- 実装タイプ
- ケーブルマウント
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









