曜日別特売
DF50S-20DS-1C(15) ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-20DS-1C(15) HIROSE(ヒロセ電機) 68066944

ヒロセ電機 コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 DF50S-20DS-1C(15)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
68066944
品番
DF50S-20DS-1C(15)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU
長さ(mm)
12.28
幅(mm)
8.5
ピッチ(mm)
2
極数
20
シリーズ
DF50
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする