HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF3シリーズ 圧着 DF3-2428SCF
シリーズ
DF3
表面処理
コンタクト:錫
最大電流(A)
3
材質(コンタクト)
リン青銅
動作温度(℃)
(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
併用可能製品
ディスクリートワイヤコネクタ
最大接触抵抗(mΩ)
30
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066804
DF3-2428SCF
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください