ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3EA-4P-2V(21)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 2.0mm 1列 DF3EA-4P-2V(21) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機DF3シリーズ2.00 mmSMT基板ヘッダコネクタ. DF3シリーズ2.00 mm SMT基板ヘッダは低プロファイル設計で、垂直及びライトアングル構成のものを用意しています。これらのヘッダのハウジングは、かん合相手のDF3ソケットへの確実な接続を実現するフリクションロック機構を備えています。これらのDF3基板ヘッダは、基板上での正確な配置のための基板実装ボスを備えています。ハウジングの両側にある補強金具により、基板にしっかりと固定し、はんだ接合部の剥がれを防止することができます。. 特長と利点ピッチ(mm)2極数4シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065429DF3EA-4P-2V(21)
オープン
669
736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする