ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.7mm 1列 DF65-4P-1.7V(21)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.7mm 1列 DF65-4P-1.7V(21) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタ. ヒロセ電機1.7 mm DF65シリーズ低プロファイル基板対電線コネクタシステムは、基板実装ヘッダ及びケーブル取り付けソケットハウジングで構成されています。これらは、基板上で垂直にかん合するため、スペースが少なくて済み、設計の柔軟性が高まります。 この1.7 mm DF65シリーズコネクタシステムは、独自のラッチロックシステムを備えているため、ソケットとヘッダを確実に接続することができます。 ロックシステムのラッチにより、かん合でピッチ(mm)1.7極数4シリーズDF65定格電圧50.0 V定格電流(A)4表面処理コンタクト:錫行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065840DF65-4P-1.7V(21)
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする