FAIRCHILD SEMICONDUCTOR
Fairchild Semiconductor Nチャンネル IGBT 450 V 21 A, 3-Pin TO-220AB シングル
仕様
最大連続コレクタ電流:21 A
寸法(mm)
10.67×4.7×16.3
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TO-220AB
実装タイプ
スルーホール
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
450
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±14
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
150
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065237
ISL9V3040P3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください