MERCURY
MERCURY 水晶振動子, 8MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49-US
仕様
●シリーズ抵抗:60Ω●負荷キャパシタンス:18pF
長さ(mm)
10.7
幅(mm)
4.3
寸法(mm)
10.7×4.3×3.5
高さ(mm)
3.5
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
HC49S MERCURY
パッケージ
HC-49-US
実装タイプ
スルーホール
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±30
最大動作温度(℃)
85
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064878
HUS-8.000-18-30/50/4085
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください