onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SVM
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
- 仕様
- オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
- タイプ
- 入力電流:DC
- チャンネル数
- 1
- ピン数(ピン)
- 6
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 標準上昇時間
- 0.1μs
- 標準降下時間
- 0.1μs
- 出力デバイス
- ロジックゲート
- 最大順方向電圧(V)
- 1.5
- 最大入力電流(mA)
- 30
- 絶縁電圧(V)
- 7500 ac
- 内容量
- 1箱(25個)
電子部品(オンボード) の新着商品
カテゴリ




















