8/23より値下げ!現場を応援
H11L1SVM onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SVM onsemi 68069805

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1SVM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(25個)
注文コード
68069805
品番
H11L1SVM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)値下げ
2,298
仕様
オプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:DC
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
0.1μs
標準降下時間
0.1μs
出力デバイス
ロジックゲート
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(V)
7500 ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする