onsemi
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817B300
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:2.6
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
DIP-B
実装タイプ
スルーホール実装
標準上昇時間
18μs
標準降下時間
18μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
70
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(Vrms)
5000
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068850
FOD817B300
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください