onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD
- 仕様
- 論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
- タイプ
- 入力電流:AC
- チャンネル数
- 1
- 機能
- (特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
- ピン数(ピン)
- 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- 標準上昇時間
- 4μs
- 標準降下時間
- 3μs
- 出力デバイス
- フォトトランジスタ
- 最大順方向電圧(V)
- 1.4
- 最大電流変換率(%)
- 600
- 絶縁電圧(V)
- 5000 ac
- 内容量
- 1箱(50個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









