曜日別特売
FOD817C3SD onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemi 68069909

onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SDFOD817C3SD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
68069909
品番
FOD817C3SD
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
仕様
論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
タイプ
入力電流:AC
チャンネル数
1
機能
(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
4μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(V)
5000 ac

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする