onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装, トランジスタ出力, FODM8801AR2
仕様
●最大電流変換率:2.3●論理出力:あり
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
Mini-Flat
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
5.5μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.8
絶縁電圧(V)
3750ac
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067985
FODM8801AR2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください