onsemi
onsemi FIN1101K8X LVDSリピータ
仕様
●トランスミッションデータレート:1600Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV
長さ(mm)
2.3
幅(mm)
2
寸法(mm)
2.3×2×0.7
高さ(mm)
0.7
入力
HSTL、LVPECL
インターフェース
リピータIC
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
LVDSリピータ、Fairchild Semiconductor
パッケージ
US
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数
1
ドライバ数
1
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069105
FIN1101K8X
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください