曜日別特売

onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV

onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV - onsemi
仕様
●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ショットキー整流器
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
-277 へ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
520
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
280
内容量
1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68069288FSV1060V
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする