曜日別特売
FSV1060V onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV onsemi 68069288

onsemi 整流ダイオード, 60V 表面実装, 3-Pin -277 へ ショットキー 520mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
68069288
品番
FSV1060V
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
●ダイオードタイプ:ショットキー●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ショットキー整流器
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
-277 へ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
最大順方向降下電圧(mV)
520
ピーク逆繰返し電圧(V)
60
ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)
280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする