onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A3SD
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.6
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
PDIP
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
4μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kVrms)
5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067407
FOD817A3SD
オープン
¥
67
¥
74
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください