onsemi
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817A3SD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68067407
品番
FOD817A3SD
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
仕様
●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:1.6
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
パッケージ
PDIP
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
4μs
標準降下時間
3μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.4
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(kVrms)
5