onsemi Nチャンネル MOSFET400 V 10.5 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:10.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:28 nC @ 10 V
シリーズQFET
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲー
パッケージTO-220AB
実装タイプスルーホール
チャンネルタイプN
最大パワー消費(mW)135000
チャンネルモードエンハンスメント型
最大ドレイン-ソース間電圧(V)400
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)530
最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30
トランジスタ構成シングル
内容量1箱(5個)