HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装
仕様
FX6シリーズレセプタクル、標準タイプ. 0.8 mmピッチコネクタ 有効コンタクト長1.7 mm かん合誘い込み: かん合時のセルフアライメントは±1 mmという大きい誘い量。 自動実装対応
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.8
極数
20
シリーズ
FX6
定格電圧
100 V
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1セット(33個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069857
FX6-20S-0.8SV(71)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください