HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, 33極, 0.5mm, 表面実装
ピッチ(mm)
0.5
極数
33
シリーズ
FH12
定格電圧(V)
50ac
端子の種類
ZIF上接点
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック機構
あり
結線方法
SMT
オス・メス
メス
シリーズ番号
12
実装タイプ
表面実装
接続方向
横型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067179
FH12A-33S-0.5SH(55)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください