曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 88極 0.5mm 2列 FX10A-80P/8-SV1(91)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 88極 0.5mm 2列 FX10A-80P/8-SV1(91) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアース
ピッチ(mm)
0.5
極数
88
シリーズ
FunctionMAX FX10
定格電圧(V)
50
行数
2
定格電流(mA)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1リール(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68068177FX10A-80P/8-SV1(91)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする