- 仕様
- ヒロセ電機FunctionMAX FX10 0.5 mmスタッキングコネクタ、アースプレート付き. FunctionMAX FX10 0.5 mm高速15+ Gbit/s SMT基板対基板スタッキングコネクタは、最大限の機能性を備え、産業市場の要求を満たすように設計されています。 FunctionMAX FX10コネクタは、OIF 100G長距離DWDM伝送モジュール(MSA-100GLH)用の電気インターフェイスになります。 FX10スタッキングコネクタは、ヘッダとレセプタクルの両側にフィットするアース
- ピッチ(mm)
- 0.5
- 極数
- 88
- シリーズ
- FunctionMAX FX10
- 定格電圧(V)
- 50
- 行数
- 2
- 定格電流(mA)
- 300
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- 表面実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート