ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 FX30B-3P-3.81DSA30
- 仕様
- ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
- ピッチ(mm)
- 3.81
- 極数
- 3
- シリーズ
- FunctionMAX FX30B
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 10
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- コネクタシステム
- 基板対基板
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























