曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA20

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 FX30B-5P-3.81DSA20 - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
ヒロセ電機FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタ. FunctionMAX FX30B 3.81 mm基板対基板コネクタは、ユニークなフローティング構造を備え、複数のスタッキングコネクタが使用されている機器で、取り付けのずれを吸収します。 これらのコネクタのコンタクトは、XY方向に+0.3 mm、Z方向に1 mmの遊びができるように設計されています。 フローティングコンタクトはX及びY方向の中心に収まり、ずれを吸収し、安全で正確なかん合が実現します。 このフローティング機能は
ピッチ(mm)
3.81
極数
5
シリーズ
FunctionMAX FX30B
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067854FX30B-5P-3.81DSA20
オープン
¥769
¥846(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする