onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 4 A SOP 1 8-Pin ハイサイド 非反転 表面実装
仕様
ハイサイドMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0.166666667
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
1
トポロジー
ハイサイド
出力数
1
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68198885
FAN73711MX
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください