曜日別特売

onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン

onsemi Nチャンネル MOSFET25 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-363 6 ピン - onsemi
仕様●最低ゲートしきい値電圧:0.65V●最大連続ドレイン電流:500 mAピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードデュアルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタは、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この超高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージSOT-363実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)300チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)25最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)770最大ゲート-ソース間電圧(V)8トランジスタ構成絶縁型最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55内容量1箱(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68198307FDG6303N
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
68198334FDG6303N
オープン
469
516(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする