onsemi
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.7V
仕様
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor
長さ(mm)
7.11
幅(mm)
6.22
寸法(mm)
7.11×6.22×2.62
高さ(mm)
2.62
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
-50~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68199804
ES3J
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください