onsemi
onsemi PWMコントローラ IC, 8-Pin SOP
仕様
●上昇時間:200ns●最大スイッチング周波数:190 kHz
長さ(mm)
5
幅(mm)
4
寸法(mm)
5×4×1.5
高さ(mm)
1.5
出力電圧(V)
7.5
コントロール
電流
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
フライバック / フォワードPWMコントローラ、Fairchild Semiconductor
実装タイプ
表面実装
トポロジー
フライバック
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68198438
FAN6300HMY
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください