onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 350 mA 、 650 mA SOIC 6 20-Pin ハイ/ローサイド 反転 表面実装
仕様
3相ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
出力電流(mA)
350 、 650
ピン数(ピン)
20
極性
反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
20
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
3
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
独立
出力数
6
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68196627
FAN7388MX
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください