onsemi
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V
仕様
小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
長さ(mm)
4.06
直径(Φmm)
1.91
寸法
1.91 (Dia.) x 4.06mm
ピン数(ピン)
2
ダイオード
(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル
動作温度(℃)
(Min)-65 、(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1チップ当たりのエレメント数
1
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68201037
FDLL300A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68201064
FDLL300A
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください