onsemi
onsemi MOSFETゲートドライバ 0.18 A SOIC 2 8-Pin ハイ/ローサイド 非反転 表面実装
仕様
ハーフブリッジMOSFETドライバ、Fairchild Semiconductor
タイプ
ロジック:TTL
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
0.18 A
供給電圧(V)
20
実装タイプ
表面実装
ブリッジタイプ
ハーフブリッジ
ドライバ数
2
トポロジー
ハイ/ローサイド
高/低サイド依存性
シンクロナス
出力数
2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68200319
FAN7380MX
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください