onsemi
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル
仕様
最大連続コレクタ電流:120 A
寸法(mm)
15.6×4.7×20.6
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
パッケージ
TO-247AB
実装タイプ
スルーホール
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
600
最大ゲート-エミッタ間電圧(V)
±20
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
600
トランジスタ構成
シングル
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68196155
FGH60N60SMD
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください